Bloc de contact pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bloc pour tête non lumineuse Osmoz
NO
Bloc de contact
IP20
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane