Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 D=40 EN 418 - pousser-tourner - rouge - arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NF + NO - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet
Pousser-tourner - IP69 - Rouge
Ø40 (023885 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NF + NO
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
avec éclairage
diamètre du bouchon
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
type de déverrouillage
diamètre de trou
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane