Coup de poing accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 D=40 EN 418 à clé -roug

Main media

Caractéristiques principales

  • type de déverrouillage déverrouillage par clé
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
ICON

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 D=40 EN 418 à clé - rouge - arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NO + NF - conforme à la norme IEC 60947-5-1

 
 

Détails du produit

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet
A clé (n°455) - IP69 - Rouge
Rouge - Ø40 (023892 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NO + NF
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Osmoz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

avec éclairage

Non

diamètre du bouchon

40 mm

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

Classe de protection (IP)

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Osmoz

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.