Tête coup de poing à accrochage D=40 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Coup de poing à accrochage Osmoz composable
Pousser-tourner coupure d'urgence IP69
Rouge - Ø40
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
avec bague frontale
Classe de protection (IP)
degré de protection (NEMA)
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
type de bouton
adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
à rappel
type de déverrouillage
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane