Angle plat pour passage de plancher 50x12mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 12 mm
  • Matériau plastique
  • Longueur 0 mm

Angle plat variable +/-2° pour profilé 50x12mm pour passage de plancher - permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section - finition propre et soignée et respect de l'indice de protection - gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Angle plat variable +/-2° pour profilé 50x12mm
Permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section :
- évite la coupe d'onglet sur le profilé
- respect de l'indice de protection
- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Couleur gris RAL7030
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

autre

Hauteur

12 mm

Sans halogène

Non

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

0 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

0

Numéro RAL

7030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.