Pack SPIT 321 SDS+ avec forets et accesoires

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Fonctions : vissage, forage, piquage léger
Variateur de vitesse à la gâchette pour une amorce précise du perçage
Inverseur de sens de rotation
Câble sur rotule : solidité assurée
Poignée ergonomique Softgrip pour plus de confort
Description produit (SEO H1 Header): Perforateur piqueur SDS+ 790 W - 2,7 J
Applications: Pose de chevilles
Forage et piquage léger dans le béton et la maçonnerie
Perçage occasionnel dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors à serrage manuel en option
Cadence de frappe: 0-4700 coups/min
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 30 mm
Capacité maximale de perçage béton: 24 mm
Energie d'impact (EPTA): 2,7 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.8 Kg
Puissance (watt): 790 W
Vibrations (EN60745): 17 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 950 trs/min

321 sds+ (pack)

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

321 sds+ (pack)

Multiple de vente

1

Perceuse à percussion (électrique)

vibration selon EN 60745

17 m/s²

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

950...950 1/min

longueur de câble de raccordement

4 m

diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse

24 mm

insertion d'outils

autre

diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse

30 mm

diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse

13 mm

énergie de frappe max.

2.7 J

poids de la machine

2.8 kg

consommation nominale

790 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.