Alimentation stabilisée à découpage triphasée tension d'entrée 3x380V~ à 3x500V~ et tension de sortie réglable 248V= à 5V= - puissance 960W filtre PFC intégré, intensité 20A - boîtier aluminium largeur 110mm
Alimentation stabilisée à découpage triphasée 960W
- Puissance nominale 960W- Intensité nominale 20A- Plage de réglage 48V à 55V- Largeur 110mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 3x380V~ à 500V~ - Tension de sortie 48V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
valeur nominale du courant de sortie 1
courant de sortie max. 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
montage direct possible
1ere tension de sortie
finition du raccordement électrique
stabilisé
montage mural possible
montage possible sur barres profilées
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
largeur d'encastrement
profondeur
adapté aux fonctions de sécurité
hauteur
adapté à un montage sur rail
largeur
Multiple de vente
Code Douane