Alimentation stabilisée à découpage mono/bi - 120-480 W - sortie 24 V= - 240 W

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 10 A
  • stabilisé Oui
  • 1ere tension de sortie 24...24 V

Alimentation stabilisée à découpage mono/bi - 120-480 W - sortie 24 V= - 240 W

 
 

Détails du produit

Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée
- Puissance nominale 240W- Intensité nominale 10A- Plage de réglage 24V à 28V- Largeur 63mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

10 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

courant de sortie max. 1

10 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée DC

254...780 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

200...500 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

200...500 V

tension de sortie ajustable

Oui

montage direct possible

Oui

stabilisé

Oui

1ere tension de sortie

24...24 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

montage mural possible

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

puissance dissipée

240 W

Type de tension d'alimentation

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

profondeur

113 mm

hauteur

125 mm

largeur

63 mm

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

63 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.