Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100-240V~/sortie 12V= 20W
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
- Puissance nominale 20W- Intensité nominale 1,67A- Plage de réglage 10,8V à 13,2V- Largeur 23mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie réglable 12V= - Consommation à vide < 0,75W
Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
montage direct possible
stabilisé
1ere tension de sortie
montage mural possible
finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
montage possible sur barres profilées
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
adapté aux fonctions de sécurité
profondeur
hauteur
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
largeur
Multiple de vente
Code Douane