Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 200-240V~/sortie 24V= 960W

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 40 A
  • stabilisé Oui
  • 1ere tension de sortie 24...28 V

Alimentation stabilisée à découpage monophasée pour charge à fort courant d'appel tension d'entrée 200V~ à 240V~ tension de sortie réglable 24V= à 28V= - puissance 960W filtre PFC intégré, intensité 40A - boîtier aluminium largeur 110mm

 
 

Détails du produit

Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
- Puissance nominale 960W- Intensité nominale 40A- Plage de réglage : 24V à 28V- Largeur 110mm
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

40 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

courant de sortie max. 1

40 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée DC

254...370 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

180...264 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

200...240 V

tension de sortie ajustable

Oui

montage direct possible

Oui

stabilisé

Oui

1ere tension de sortie

24...28 V

montage mural possible

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

puissance dissipée

960 W

Type de tension d'alimentation

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

largeur d'encastrement

110 mm

profondeur

150 mm

hauteur

125 mm

adapté à un montage sur rail

Non

largeur

110 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.