LiveLink DALI Controls - II
Dispositif de commande DALI, destiné au raccordement des unités de capteur LiveLink pour un réglage en fonction de la lumière du jour/la détection de présence, coupleurs à BP DALI et luminaires DALI, à module WLAN intégré pour la mise en service et la commande. Permettant la commande de jusqu'à 64 participants DALI tels que luminaires DALI, coupleurs à BP DALI et unités de capteur LiveLink. L'adressage des luminaires et des composants du système LiveLink s'effectue à l'aide d'une interface utilisateur graphique (application iOS/Android) pour tablettes. Détection de présence entièrement automatique (automatique Allumé/Éteint) ou semi-automatique (uniquement automatique Éteint), fonctions des BP librement programmables. Dispositif de commande convenant à un montage soit externe, soit dans des luminaires. Crampons de montage compris, permettant le raccordement conforme VDE au plafond ou dans une cloison creuse. Convenant également au montage sur un rail profilé DIN (TS35) grâce à des accessoires à commander séparément. Mise en service par l'application LiveLink « Install » via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l'aide d'une tablette. Boîtier plat ayant une hauteur de 22 mm. Équipé d'une interface DALI, raccordement à l'interface DALI de luminaires, de capteurs LiveLink et de coupleurs à BP. Commande optionnelle via tablette, smartphone ou BP d'installation.
La création d'un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d'éclairage d'installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d'installations d'éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l'un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d'application typiques. La mise en service et la commande s'effectuant via l'interface utilisateur graphique d'un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d'un accès simple et intelligent à l'univers de la commande d'éclairage.
Livelink
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Amazon Alexa
Classe de protection (IP)
Diamètre raccord
compatible IFTTT
hauteur
Modèle type
profondeur
largeur
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
Gamme
Multiple de vente
Code Douane