LiveLink DALI Controls - II
Régulateur de lumière à capteurs intégrés pour la détection de présence et la gestion en fonction de la lumière du jour. Disposant d'une interface Bluetooth® (4.0 LE, portée maximale de 15 m) pour le paramétrage et la commande de l'éclairage au moyen d'un smartphone via une application. À interface DALI pour la commande de 20 ballasts DALI au maximum (1 sortie, mode d'émission). Une entrée permet la commande manuelle au moyen d'un BP standard. La mise en service du réglage de lumière s'effectue automatiquement après la mise sous tension même si la configuration de la fonctionnalité de base n'a pas encore été effectuée. Il est possible de régler manuellement sur l'appareil des paramètres fonctionnels importants (temporisation d'extinction, éclairement). Le raccordement s'effectue au moyen de bornes à fiche, un dispositif antitraction est intégré au boîtier d'appareil. L'étendue de la livraison comprend deux recouvrements imperméables IR permettant de limiter la plage de détection. Détection de présence via éléments IR passifs. Portée de détection des mouvements : Ø 6 m pour une hauteur de montage de 2,5 m, Ø 10 m pour une hauteur de montage de 5 m. Capteur de lumière Plage de travail : 20 - 5 000 lux (mesurés sur le capteur, élément de capteur de lumière corrigé V (lambda)). Témoin de fonctionnement via LED RVB. Modes de fonctionnement définis par défaut simplifiant la mise en service ; adaptabilité individuelle des paramètres fonctionnels via smartphone et l'application LiveLink « Basic Install ». Systèmes d'exploitation supportés (exigences minimales) : Android 4.x / iOS 8.4. Boîtier en polycarbonate inflammable, blanc. Dimensions : 95 x 81 mm (Ø x H). Type de montage : Encastrement au plafond (profondeur d'encastrement de 55 mm au minimum, ouverture d'installation Ø 68 à 80 mm). Tension de service : AC 220 – 240 V. Puissance absorbée : 0,3 W – 1,8 W. Température ambiante admissible (ta): 0°C - +55°C. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (DIN EN 60529) : IP20. Option de montage au plafond comportant un boîtier apparent à commander séparément LiveLink Basic ZDDS.
La création d'un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d'éclairage d'installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d'installations d'éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l'un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d'application typiques. La mise en service et la commande s'effectuant via l'interface utilisateur graphique d'un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d'un accès simple et intelligent à l'univers de la commande d'éclairage.
Livelink
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Diamètre raccord
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane