BAES Uraproof V Ambiance SATI Connecté 400lm/1h IP66 IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

BAES Uraproof V Ambiance SATI Connecté 400lm/1h et consommation 0,9W - IP66/IK10 - pose saillie - NF Environnement

 
 

Détails du produit

BAES SATI Connectable à la Web App Ura EVA avec la télécommande URA IP (réf. 140130) ou radio (réf. 140131) et configurable avec la passerelle de configuration (réf. 140132) et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de balisage lumineux d'évacuation
BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W)
Bornier automatique permettant le repiquage
La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Uraproof v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

numéro RAL du boîtier

7035

flux lumineux en mode veille

3 lm

élément de distribution de lumière

autre

degré de protection (NEMA)

4X

pictogramme inclus

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

0.9 W

température de couleur

5600...5700 K

courant nominal

12...270 mA

distance de visibilité du pictogramme

20 m

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

nombre de lampes/modules

4

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

type de batterie

NiMh

IK

IK10

Tension nominale

207...253 V

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

62 mm

longueur

225 mm

Nbre de pôles

4

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED tension constante

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

raccordement à vis

Culot

sans

section de conducteur

2.5 mm²

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Classe électrique

II

largeur

125 mm

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Gamme

Uraproof v

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.