Tableau d'alarme type 4 radio - 230V- avec diffusur sonore interne - IP21 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de groupes de signalisation 0
  • liaison radio Oui
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Tableau d'alarme type 4 radio spécialement adapté aux petits établissements recevant du public où un équipement d'alarme de Type 4 est demandé par la réglementation et pour lesquels le tirage des câbles est impossible ou très contraignant.

 
 

Détails du produit

Capacité : 20 périphériques radio (déclencheurs manuels et diffuseurs sonores et/ou diffuseurs lumineux)
Alimentation 230Vac secourue avec 1 batterie Ni-MH 8,4 V 280mAh Réf. 386 030
Diffuseur sonore interne classe B (90Db à 2m, son AFNOR NFS 32-001)
Autonomie sur batterie : 24h en veille + 5mn d'alarme générale
Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale d'alerte d'incendie

nombre de codes uniques

0

appeleur automatique intégré

Oui

nombre de groupes de signalisation

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

liaison radio

Oui

avec alimentation électrique

Oui

adressable

Oui

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

0

interface externe

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

consommation d'électricité

0.007 mA

autonomie

24 h

tension de fonctionnement

230 V

profondeur

48 mm

hauteur

230 mm

largeur

165 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.