Déclencheur manuel radio pour alarme T4 radio

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur alarme incendie (rouge)
  • couleur rouge
ICON

Déclencheur manuel radio à membrane - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07

 
 

Détails du produit

Déclencheur à membrane réarmable
Alimentation par une pile Li 3V 1500mAh CR123 fournie
Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 957 298
(plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles
Portée > 500m en champ libre, 50m en intérieur

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

homologation VdS

Non

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP30

Type détecteur

alarme incendie (rouge)

matériau

plastique

profondeur

34 mm

hauteur

90 mm

largeur

90 mm

couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.