Diffuseur sonore radio pour diffusion de l'alarme sonore d'évacuation - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07
Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)
Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies
Portée > 500m en champ libre, 50m en intérieur
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
consommation d'énergie en veille
compatible selon EN 54-23
degré de protection (NEMA)
compatible IFTTT
type de générateur de signal acoustique
pour poussière Ex-Zone
fréquence du signal sonore
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec contact
type de signal acoustique
couleur de calotte
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
puissance
Type de pose