ABB ABB (19528 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ABB L629978 Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
ABB T200660 M1174-Prise de courant modulaire -Norme française- 2P+T - 16A - 250VAC
ABB
M1174 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme française, 250VAC, 16A, avec volets de protection - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules
ABB L629976 Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
ABB G151628 le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
ABB G151627 le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
ABB 141108 Disjoncteur moteur MS116 4.00 à 6.30A-Img 78.75A-50Ka
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 2,2 Kw 690 VAC - réglage th. 4 à 6,3A Tension 690 VAC - I déclench. magn 78,8A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB 09160 Mini Contateur 4kW-3P+1No-220-240Vac
ABB
Mini-contacteur 3 pôles-tension 690V AC / 250V DC, 3 contacts NO, courant AC-1 jusqu'à 20A-Puissance AC-3 2,2kW à 230V-4kW à 400V-1 contact auxiliaire NO-Courant AC-15 jusqu'à 4 A-Courant DC-13 jusqu'à 2,5A-Tension de commande 220..240V CA.
ABB 141107 Disjoncteur moteur MS116 2.50 à 4.00A-Img 50.0A-50Ka
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 1,5 Kw 690 VAC - réglage th. 2,5 à 4A Tension 690 VAC - I déclench. magn 50A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB H311003 Contacteur AF 4kW AC3-3P+1NO-100...250VAC/DC
ABB
AF - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 100...250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrie
ABB 831112 ARIA 108 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA108 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 1035x835x300 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ABB 471013 DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
ABB 141109 Disjoncteur moteur MS116 6.30 à 10.00A-Img 150.00A-50Ka
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 4 Kw 690 VAC - réglage th. 6,3 à 10A Tension 690 VAC - I déclench. magn 150A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB 141106 Disjoncteur moteur MS116 1.60 à 2.50-Img 28.75A-50Ka
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 0,75 Kw 690 VAC - réglage th. 1,6 à 2,5A Tension 690 VAC - I déclench. magn 31,3A - PDC 50KA à 400/415 VAC 10KA à 440 VAC 5KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB 831059 ARIA 86 Coffret IP66 IK08 avec 1 ou 2 serrure à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA86Z : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP65, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 835x635x300 mm, fermeture double bit 3mm à 2 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ABB H311321 Contacteur AFZ 4kW AC3-3P+1NO-24/20...60VAC/DC
ABB
AFZ - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 20..60VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
ABB H313000 Contact auxilliaire frontal 1NO pour contacteurs AF09 à AF96
ABB
CA4-10 - bloc de contact auxiliaire frontal pour les contacteurs AF(C)09(Z)(B)...96 et NF(C)(Z)(B) - Circuit auxi (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A (690 V) 2 A - 1 NO - borniers à vis-étrier - serrage 1,2 N·m.
ABB 831052 ARIA 54 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA54 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 515x415x230 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08 - Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ABB H313002 Contact auxilliaire frontal 1NF pour contacteurs AF09 à AF96
ABB
CA4-01 - bloc de contact auxiliaire frontal pour les contacteurs AF(C)09(Z)(B)...96 et NF(C)(Z)(B) - Circuit auxi (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A (690 V) 2 A - 1 NF - borniers à vis-étrier - serrage 1,2 N·m.