Catu Catu (1575 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CATU
Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage diam 8 à 32 mm. Section du câble d' équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 6 mm².
CATU
Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Livré avec1mini-cadenas. Picto.'Défense de manoeuvrer'
CATU
5 condamnateurs de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner l'accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Marquage: pictogramme 'Défense de manoeuvrer'
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 9. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
CATU
Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.
CATU
Casque industriel avec pare-visage intégré rétractable. Homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit.
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 0,6 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme 'éclair' conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.
CATU
Dispositif en acier pour condamner un disjoncteur SCHNEIDER par plusieurs opérateurs. Ses deux positions lui permettent de s'adapter à la plupart des modèles en boîtier moulé. Accepte 3 cadenas diam 5 à 8 mm.
CATU
Kit condamnation électrique.Condamnateurs disjoncteurs: 2xAL-201-C/1, 2xAL-208-D, 1xAL-210, 1xAL-209-L.Cadenas: 1xPP-4-38-R-Z, 1xPP-6-38-R-Z.Condamnateurs multiples: 1xAL-205, 1xALP-4/3.Moraillon ALM-6/25. 10xAffichettes AP-460. Sac M-87292
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 2m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
CATU
Condamnateur de disjoncteurs Slide&Pin. Installation facile, rapide et sans outil. Condamnation avec un cadenas - trou de D= 7 mm. Compatible avec la plupart des marques de disjoncteur. Dimensions 41 x 23 x 23 mm
CATU
Scellé plastique rouge. Condamne temporairement un organe de coupure. Insertion de la tige par la gauche ou la droite dans la partie refermable. Facilité d'ajuster la longueur de la tige. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm. Livré par 200 unité
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 10. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
CATU
Planche de 12 étiquettes pr installation photovoltaïque. 'Attention câbles courant continu sous tension'. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 50x40 mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme 'homme foudroyé'. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.
CATU
Écran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 (classe 1) et isolant jusqu’à 1000V ac/dc.
CATU
Coffret en polypropylène pour gants isolants classe 00 à 4. Protège les gants contre les radiations UV et chocs mécaniques. Peut se fixer sur un mur, dans un poste ou servir pour le transport ou le rangement. Dimension: 101 x 224 x 476 mm