Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Sélectif animaux
Fonctions : Détection par infrarouge :
- toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestiques jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux
Fonctionnement possible en mode retardé Bénéfices : Taille réduite pour une installation discrète
Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant du détecteur
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.
Tyxal+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
système radio
angle de détection horizontal
classe VdS
Type détecteur
surveillance de couvercle
tension de fonctionnement
caractéristique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane