Automate programmable Siemens sas Automate programmable Siemens sas (1047 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire né
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compacte DC/DC/DC, 2 ports PROFINET, I/O intégrées: 14 DI 24VDC, 10 sorties TOR 24V CC, 0,5 A , 2 AI 0-10V CC, 2 AO 0-20mA DC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko ECCN:9N
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, unité centrale avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire né
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module d'entrées analogiques AI 8xU/I/RTD/TC ST, résolution 16 bits, précision 0,3%, 8 voies dans des groupes de 8, 4 voies lors de la mesure RTD, tension de mode commun 10V, diagnostic, alarmes de processus, livré avec élé
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, E/S TOR SM 1223, 16DI/16DO, 16 entrées TOR 24V CC, Sink/Source, 16DO, relais 2A
SIEMENS SAS
processeur de communication CP 1542SP-1 pour le raccordement d'un SIMATIC S7-ET 200SP à Industrial Ethernet, communication IE ouverte (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), PG/OP, routage S7, Broadcast/Multicast IP, SNMPV1, DHCP, e-mail, IPV4/IPV6, syn
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, E/S TOR SM 1223, 16DI/16DO, 16 entrées TOR 24V CC, Sink/Source, 16DO, transistor 0,5A
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : CPU compacte 1212C DC/DC/DC , alimentation : DC 20,4-28,8V DC , E/S intégrée : 8x DI 24V DC , 6x DO 24V DC , mémoire : programme 150 Ko données : 500 Ko, rémanence : 20 Ko ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : CPU compacte 1214C DC/DC/DC , alimentation : DC 20,4-28,8V DC , E/S intégrée : 14x DI 24V DC , 10 DO 24V DC, mémoire : programme 250 Ko données : 750 Ko, rémanence : 20 Ko ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : CPU compacte 1214C DC/DC/RLY , alimentation : DC 20,4-28,8V DC , E/S intégrée : 14x DI DC 24V , 10 DO relais 2A, mémoire : programme 250 Ko données : 750 Ko, rémanence : 20 Ko ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : entrée analogique SM 1231, 8AI , entrées : 8x AI 14 bits ADC (+/-10V, +/-5 V, +/-2,5V ou 0-20 mA/4-20 mA) ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrées/sorties TOR SM 1223, 8 entrées TOR/8 sorties TOR entrées : 8x DI 24 V CC Sink/Source sorties : 8x sorties TOR, 24 V CC 0,5 A, Sourcing Transistor, ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : module de signaux d'entrée TOR 1221, 16 entrées TOR, entrées : 16x DI 24V DC Sink/Source ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : CPU compacte 1212C DC/DC/RLY , alimentation : DC 20,4-28,8V DC , E/S intégrée : 8x DI 24V DC , 6 sorties TOR relais 2A, mémoire : programme 150 Ko données : 500 Ko, rémanence : 20 Ko ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : modules de sorties TOR SM 1222 16 sorties TOR , sorties : 16x sorties TOR, 24 V CC 0,5 A, Sourcing Transistor, ECCN:EAR99H
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrées/sorties analogiques SB 1233, 2AI/2AO entrées : 2 x AI 14 bits ADC (+/-10V, +/-5 V, +/-2,5V ou 0-20 mA/4-20 mA) sorties : 2 x AQ 14 bits DAC (+/-10V, 0-20mA ou 4-20mA) ECCN:EAR99H