Capteur de niveau et de débit Siemens Sas Capteur de niveau et de débit Siemens Sas (13138 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER
SIEMENS SAS
EchoMax XPS-10 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 10 m (32.80 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement 1' NPT ((cône), ANSI/ ASME B1.20.1) Longueur de câble 10 m (32.81 ft)
SITRANS LR100 Radar Level Transmitter
SIEMENS SAS
. . . . . SITRANS LR100 transmetteur de niveau radar, mesure en continu, sans contact, plage 8 m (26 ft), pour liquides et boues, 8 m (26 ft) connexion de câble intégrée. - Raccord process: R 1-1/2' [(BSPT), EN 10226]/ raccordement électriq
SITRANS F M  MAG 8000
SIEMENS SAS
SITRANS FM MAG 8000 Débitmètre électromagnétique alimenté par piles, version bride, diamètre DN 25 à DN 1200 (1' à 48'). Convient pour la mesure de débit volumique de liquides (conducteurs), utilisé dans le domaine de l'eau pour le réseau d
SITRANS Probe LU240
SIEMENS SAS
SITRANS Probe LU240 Transmetteur de niveau à ultrasons: mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 12 m (40 ft). Surveille le niveau, le volume et le débit volumique, pour les liquides, boues et solides. Avec des assistants de dém
SITRANS Probe LU240
SIEMENS SAS
SITRANS Probe LU240 Transmetteur de niveau à ultrasons: mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 12 m (40 ft). Surveille le niveau, le volume et le débit volumique, pour les liquides, boues et solides. Avec des assistants de dém
SITRANS LPS200 - CABLE EXTENSION
SIEMENS SAS
SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version avec rallonge de câble : détection de niveau dans les solides. Montage vertical, rallonges optionnelles jusqu'à 10 m (32.80 ft). Température de process : Max. +80 degC (+176 deg
MAG8000 Batterie interne 2D
SIEMENS SAS
Accessoire SITRANS FM MAG8000 Batterie interne avec connecteur Cellules 2D (3,6 V, 34 Ah) ccessoires de remplacement et joint torique NBR inclus. Fabriqué en Europe
SITRANS Probe LU240
SIEMENS SAS
SITRANS Probe LU240 Transmetteur de niveau à ultrasons: mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 12 m (40 ft). Surveille le niveau, le volume et le débit volumique, pour les liquides, boues et solides. Avec des assistants de dém
ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER
SIEMENS SAS
EchoMax XPS-10 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 10 m (32.80 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement 1' NPT ((cône), ANSI/ ASME B1.20.1) Longueur de câble 5 m (16.40 ft)
ECHOMAX XPS-30 TRANSDUCER
SIEMENS SAS
EchoMax XPS-30 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 30 m (98.42 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement Filetage universel 1 1/2' Longueur de câble 100 m (328.08 ft) Sans br
SITRANS LPS200, COMPACT
SIEMENS SAS
SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version compacte : détection de niveau dans les solides. Compact, montage incliné ou vertical, avec rallonges optionnelles jusqu'à 300 mm (11.81 inch). Température de process : Max. +80
CLS200,STANDARD,ROD VERSN,THREAD/FLANGE
SIEMENS SAS
Pointek CLS200 RF Détecteur de niveau capacitif, version tige. Détecte le niveau dans les liquides, solides, boues et mousses. Réglable, longueur d'insertion de 5.5 mm (18.04 inch), sensibilité adaptable, permet d'ignorer les dépôts de prod
ECHOMAX XPS-30 TRANSDUCER
SIEMENS SAS
EchoMax XPS-30 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 30 m (98.42 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement Filetage universel 1 1/2' Longueur de câble 5 m (16.40 ft) Sans bride
RD200 12-36 VDC DISP
SIEMENS SAS
Le SITRANS RD200 est un entrée universelle , panneau montage numérique à distance affichage pour le processus instrumentation. 12-36 VDC DISPLAY ECCN:EAR99I
CLS200,STANDARD,ROD VERSN,THREAD/FLANGE
SIEMENS SAS
Pointek CLS200 RF Détecteur de niveau capacitif, version tige. Détecte le niveau dans les liquides, solides, boues et mousses. Réglable, longueur d'insertion de 5.5 mm (18.04 inch), sensibilité adaptable, permet d'ignorer les dépôts de prod
Kit de cable de 10m, 33 ft, type spec.
SIEMENS SAS
Accessoire SITRANS FM Kit de câble de capteur, câble de bobine type standard, câble d'électrode type spécial, (double blindage), gaine PVC, Long. par câble: 10 m, 33 ft ECCN:EAR99
SITRANS LPS200, COMPACT
SIEMENS SAS
SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version compacte : détection de niveau dans les solides. Compact, montage incliné ou vertical, avec rallonges optionnelles jusqu'à 300 mm (11.81 inch). Température de process : Max. +80
RD200 12-36 VDC DISP W/2 RELAYS
SIEMENS SAS
Le SITRANS RD200 est un entrée universelle , panneau montage numérique à distance affichage pour le processus instrumentation. AFFICHEUR RD200 12-36 V CC avec 2 relais ECCN:EAR99I
ECHOMAX XRS-5 TRANSDUCER
SIEMENS SAS
EchoMax XRS-5 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 8 m (26 ft), pour liquides et boues. Raccord process: R 1' ((BSPT), EN 10226) Longueur de câble: 10 m (32.81 ft) Revêtement: Standard (c
ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER
SIEMENS SAS
EchoMax XPS-10 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 10 m (32.80 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement R 1' ((BSPT), EN 10226) Longueur de câble 10 m (32.81 ft) Bride de fi
Motion Failure Alarm MFA-4P
SIEMENS SAS
Milltronics MFA 4p Contrôleur de mouvement :contrôleur d'alarme à point de consigne, pour utilisation avec les sondes MSP. Boîtier : Boîtier NEMA 4X, polycarbonate Tension d'entrée : 100/115/200/230 VCA, 50/60 Hz, sélection par commutateur
SITRANS LVL100
SIEMENS SAS
SITRANS LVL100 Détecteur de niveau à lame vibrante. Détecte le niveau et les matériaux dans les liquides et boues. Compact, longueur d'insertion de 40 mm (1.6 inch). Homologations : Sécurité anti-débordement (WHG) Température de process : S