Servomoteur 24 Volts

Main media

Servomoteur extra-plat 24V volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et la détermination des débits d'air maximum et minimum - câble d'alimentation de 1 mètre inclus. Garantie 5 ans

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011093

Servomoteur électrique avec volet pour conduit de ventilation circulaire

tension du secteur

24 V CA

humidité relative tolérée

0...95 %

angle de rotation max.

90 °

durée de fonctionnement

75 s

Classe de protection (IP)

IP54

longueur de câble de raccordement

1 m

commande manuelle

Oui

Matière

plastique

type de réglage

ouvert/fermé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.