Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack de régulation sans passerelle à 3 zones thermostats Blancs comprenant : 1 plénum 4S, 1 coffret de régulation à 3 zones, 4 volets motorisés 24V, 3 thermostats radio, 1 horloge de programmation
Pack de régulation BAILLZONING à 4 zones comprenant : 1 plénum 4S, 1 coffret de régulation a 4 zones, 4 volets motorisés 24V, 4 thermostats radio, 1 horloge de programmation. Passerelle de communication avec l'appareil gainable non incluse.
Pack de régulation BAILLZONING à 4 zones comprenant : 1 plénum 6S, 1 coffret de régulation a 4 zones, 5 volets motorisés 24V, 4 thermostats radio, 1 horloge de programmation. Passerelle de communication avec l'appareil gainable non incluse.
Pack de régulation BAILLZONING à 5 zones comprenant : 1 plénum 6S, 1 coffret de régulation a 5 zones, 6 volets motorisés 24V, 5 thermostats radio, 1 horloge de programmation. Passerelle de communication avec l'appareil gainable non incluse.
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - alimentation par piles (incluses) - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' et indépendamment' la température' d'une pièce secondaire'
Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - alimentation par piles (incluses) - Hub Navizone inclus - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' l'installation et la température de la pièce principale
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S6L - 6 piquages diam. 200mm dont 2 latéraux - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Zone+ Navizone permet de piloter une zone supplémentaire. Compatible avec Shogun Navizone et jusqu'à deux Zones + par installation. Pensez à ajouter une télécommande Navizone secondaire pour la zone supplémentaire
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S4 - 4 piquages diam. 200mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S5 - 5 piquages diam. 200mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - alimentation filaire - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' et indépendamment' la température' d'une pièce secondaire'
Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - alimentation filaire - Hub Navizone inclus - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' l'installation et la température de la pièce principale.
Plénum Shogun Navizone Standard 200 S3 - 3 piquages diam. 200mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Servomoteur extra-plat 230 Volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini - câble d'alimentation inclus - garantie 5 ans
Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 160 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini
Plénum Shogun Navizone Compact 160 S3 - 3 piquages diam. 160mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Plénum Shogun Navizone Compact 160 S4 - 4 piquages diam. 160mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Interface de communication radio BAILL'UP pour régulation connectée BAILLZONING permettant le pilotage à distance par l'utilisateur et la maintenance préventive par la société de maintenance via le reporting des codes erreurs
Plénum Shogun Navizone Compact 160 S5L - 5 piquages diam. 160 mm dont 2 latéraux - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits
Servomoteur extra-plat 24V volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et la détermination des débits d'air maximum et minimum - câble d'alimentation de 1 mètre inclus. Garantie 5 ans
Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 200 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini
Plénum Shogun Navizone Compact 160 S2 - 2 piquages diam. 160mm - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits