Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise de courant 3P+T 20A Plexo complet encastré IP44 IK08 à fixer sur boîte D=67mm - gris
Programme Plexo™ complet encastré IP 55- Livrés complets - plaque déclipsée- Possibilité de passer en IK 08 avec les adaptateurs encastrés réf. 0 696 47- Possibilité de monter les griffes réf. 0 849 00 et 0 849 01
Prises de courant 20 A - 400 V- IP 44 - IK 08- Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm- IK 08 non réalisable, montage de griffes impossible - 3P+T - 400 V~- Gris
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Traitement antibactérien
Prises de courant séparées par phase
type de contact de protection
nombre de contacts actifs (carré)
Nombre de ports USB-C
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Pôle neutre sectionné simultanément
IK
Numéro RAL (équivalent)
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
alimentation spéciale
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
nombre de ports USB-A
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
nombre de prises de courant
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
Avec volet de protection
Verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Composition
Type de pose
Tension nominale
Intensité