Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise de courant à volet et interrupteur ou va-et-vient étanche IP55 Plexo pour montage en vertical, livrée complète avec boîtier 2 postes, prête à installer en apparent au mur - anthracite
Produit complet, prêt à être installé en saillie
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.
IK08 : résistance à un choc de 5 joules.
Prise de courant standard Franco-Belge 16A 250V à connexion rapide sans outil + Interrupteur / va-et-Vient 10AX à connexion rapide sans outil.
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
Type d'interrupteur/bouton-poussoir
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Numéro RAL (équivalent)
intensité admissible par la prise
Avec éclairage
Sens de montage
type de prise
Type de fixation
Matériau
protection différentielle
protection contre les surtensions
Qualité du matériau
nombre de prises de courant
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Type de pose
Tension nominale
Multiple de vente
Code Douane
Gamme