Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Styl - Prise RJ45 équipée d'un connecteur S-One - Catégorie 6A blindé FTP / STP - livré avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - gris - compatible avec les boitiers et cadres Mureva Styl
Cette prise RJ45 grise, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10 Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter des appareils électriques en PoE (Power over Ethernet). Elle s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs grâce à l'adaptateur MurevaStyl. MUR35038 se compose d'un adaptateur et d'un mécanisme de prise RJ45 composé d'un plastron avec porte étiquette et d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6A blindé (FTP/STP) en zamac. Elle est à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. De plus, son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. Le plastron RJ45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur. Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs (T568A/T568B) pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Enfin, le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Une variante blanche est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.
Mureva styl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
code couleur
Montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec résistance terminale
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
Avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
Codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
Catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Couleur
Composition