Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions Plexo composable IP55 3A 250V livré avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - 3A - 250V
2 positions - 2 contacts NO marquage 0-I
Connexion à bornes automatiques
Mécanisme livré avec enjoliveur - Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n°455 - Extraction dans toutes les positions
PLEXO
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
adapté à la classe de protection (IP)
interrupteur à bouton-poussoir
IK
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
type de commutation
type d'éclairage
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
voyant
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
composition
type de commande
Type de pose
tension nominale