Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Styl - Wifi répéteur avec adaptateur - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - composable - IP55 - IK07 - gris
Ce répéteur wifi avec adaptateur, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet de répéter le signal wifi reçu de la box pour étendre la couverture du réseau.Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR35070 se compose d'un répéteur wifi de la gamme Unica 45x45 et d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Le répéteur nécessite une alimentation standard phase/neutre. Son appairage à la box et son paramétrage se font simplement en suivant les instructions du QR code sur le produit ou en lisant la notice. L'adaptateur 45x45 à clapet transparent avec membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques sur un boitier ou cadre de la gamme pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.L'adaptateur 45x45 à clapet transparent avec membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques sur un boitier ou cadre de la gamme pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.
Mureva styl
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Adapté à un montage au plafond
nombre d'AP supportés
adaptateur de prise
bande de fréquences
fixation sur mât
montage encastré
adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
Hauteur
Largeur
Couleur
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
Montage mural
taux de transmission max.
Profondeur