Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Essensya variateur rotatif lampes eco
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Nombre de modules (construction modulaire)
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Tension nominale
IK
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
Numéro RAL (équivalent)
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
commande infrarouge possible
Fréquence