Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'interrupteur automatique 2 fils WE052A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
IK
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Largeur d'encastrement
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme