Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La prise de courant spéciale rénovation 2 P WE102A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
avec haut-parleur bluetooth intégré
couleur de l'opérateur de commutation
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
IK
Numéro RAL (équivalent)
Impression/marquage
Type de fixation
Sensibilité
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
nombre de ports USB-A
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
Avec volet de protection
Verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Tension nominale
Intensité