Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La sortie de câble monobloc WE155A fait partie de la gamme essensya. Finition Anthracite. Livré complet avec support et plaque spécifique.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Sylbole scannable / sans obstacle
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Avec lentille/symbole interchangeable
Avec champ d'inscription
IK
Numéro RAL (équivalent)
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Utilisation
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme