Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'obturateur WE157 fait partie de la gamme essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Sylbole scannable / sans obstacle
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Avec lentille/symbole interchangeable
Avec champ d'inscription
IK
Numéro RAL (équivalent)
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Utilisation
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme