Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur variateur à bouton Neptune 300W à fixation à vis ou à griffes - blanc - livré complet
Vous devez vous assurer d'utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d'assurer un bon fonctionnement de l'installation. Puissance acceptée par types de lampes : lampes type R de 5 à 300 W, lampes type L de 5 à 300 VA, tubes fluorescents de 5 à 300 VA, dimmables de 5 à 75 W ou 10 lampes max. Ce variateur ne fonctionne pas avec des lampes halogène avec transformateur électronique. Pour encore plus d'informations, merci de consulter la notice du produit.
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Neptune, les fonctions essentielles et la qualité Legrand
Neptune
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
Compatible IFTTT
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
tension de commande
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose