Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - Lot de 360 plaques 1 poste S320702 - finition de coloris Blanc - emballage optimisé pour réduction émission CO2
Où l'installer Cette plaque de finition 1 poste Schneider Electric Ovalis est de couleur blanche. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en simple poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence S320702P se compose d'un lot de 360 plaques 1 poste de couleur blanche mat RAL9010 et d'un emballage de protection plastique. Quels sont les avantages à l'installation Grâce à ses 8 points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. L'emballage collectif de 360 plaques permet de réduire les emballages et les déchets sur chantier. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, UNE 20315-1-1, EN 60669-1, NF C 61-314. Certifié Cradle to Cradle.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
avec grille de montage
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur