Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Enjoliveur incliné compatible avec les supports de connecteurs multimédia - porte-étiquette - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition
La plaque centrale Merten System Design MEG4540-6035 de Schneider Electric est un cadre de transport avec plaque centrale de couleur blanc lotus pour sortie inclinée. Cette plaque centrale est munie d'une étiquette imprimable avec plaque indicatrice. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de cet appareil est à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 41 mm de hauteur et 71 mm de longueur. La plaque centrale est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant aussi résistante que possible. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
numéro RAL (équivalent)
domino
avec éclairage
avec impression
avec protection contre la poussière
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
champ d'inscription
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
Type de pose
Couleur
composition
Gamme
Multiple de vente
Code Douane