Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec voyant + picto carillon - Couleur nickel - Matière Métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
La bascule Merten System Design de Schneider Electric avec indicateur MEG3325-6050 est une bascule en nickel de couleur pour interrupteur simple. Il mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur. Cette bascule avec indicateur appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de l'appareil se fait par pince. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. La bascule avec indicateur est en métal, ce qui la rend aussi résistante que possible. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane