Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Prise support double RJ45 à équiper de connecteurs Keystone - vert - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition
La plaque centrale Merten de Schneider Electric est un insert pour prise inclinée de couleur verte MEG4566-0004. Cette plaque centrale appartient à Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan verre, M-Smart, M-Star, System m, Trancent groupe esthétique. Le mode de fixation de l'appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. La plaque centrale est en polyamide, ce qui la rend aussi résistante que possible. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Dans les bâtiments résidentiels, les bureaux, les écoles ou les hôtels, Merten System Design est synonyme d'inspiration, de design et de fonctionnalité dans tous les espaces de vie. Du contrôle des installations conventionnelles à la technologie de KNX intuitive, System Design offre toutes les fonctionnalités d'une gamme de commutateurs modernes et flexibles.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
Numéro RAL (équivalent)
domino
avec éclairage
avec impression
avec protection contre la poussière
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
Avec volet de protection
Sans halogène
Type de pose
Couleur
composition
Gamme
Multiple de vente
Code Douane