Mécanisme Rj45 Cat6 (3M) Pour Collection Iris

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur autre
ICON

Mécanisme à connexion automatique rj45 cat6 (3m) pour Collection Iris

 
 

Détails du produit

Mécanismes standards MODELECcirculaires - pour collection Iris by MODELEC
- Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Pose à clip
- Conforme aux normes d'installation
- Quatre finitions de leviers disponibles
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:
- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux
- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique
- Conformes à la norme d'installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)
- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85363010

Multiple de vente

1

Plaque de finition

Profondeur

40 mm

Largeur

75 mm

Hauteur

75 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.