Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Optique 180° finition standard, IP 44, Ht 1,1 m, pour mécanisme 17... / Série LS 990 Canon de Fusil
Intemporel depuis 1968. LS 990 est le plus classique des interrupteurs plats : Depuis sa mise sur le marché son élégance intemporelle continue de passionner, même 50 années plus tard.
Ls990
pour voir vos prix et les stocks
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
adapté à la classe de protection (IP)
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
commutateur de sélection
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
hauteur de montage
régulation de la lumière
commande HVAC
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Portée maxi de détection à H=2,5
sensibilité ajustable
Qualité du matériau
Matériau
adapté pour une transmission sans fil
largeur de portée max.
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme