Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le support WXA467, 2x3x2 fait partie de la gamme gallery. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
Support de fixation 2x3x2 modules pour plaques gallery WXP00086, WXP0186 et WXP0286.
Gallery est l'appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d'un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s'utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu'en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d'enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d'illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Gallery
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec boîte d'encastrement
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
type de montage des modules d'insertion
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
Montage encastré
Adapté à un canal d'allège
Adapté à une boîte de sol
avec vis
Sens de montage
Matériau
Qualité du matériau
avec clou
Traitement de surface
Modèle type