Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le lot de 50 plaques de fintion WXP000250, 1 poste Pure fait partie de la gamme gallery. Les plaquse mesurent 88 x 92 mm. A associer avec le support, le mécanisme et un enjoliveur de la gamme gallery. RAL 9016. Protection IP21
Gallery est l'appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires. Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d'un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s'utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu'en témoin. 112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d'enjoliveurs. La bande lumineuse vous permet d'illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery. Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Gallery
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
Nombre d'unités, verticales
Nombre d'unités, horizontales
Montage encastré
Adapté à une installation intégrée
Adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
Adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Largeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur