Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - obturateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
La gamme Odace de Schneider Electric allie en toute subtilité cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec soin.
Gamme fiable conçue en toute sécurité et robustesse, elle constitue une gamme d'appareillage pratique à encastrer pour tout type de logement, individuel ou collectif. Cet obturateur blanc se fixe en toute simplicité par vis. Avec sa finition blanche RAL 9003 et brillante, cet appareillage pour boucher s'équipe de plaques de finition venant parfaire l'installation, et choisies selon les goûts et les envies de chacun. Ce mécanisme obturateur avec cadre en plastique permet une pose encastrée. Robuste, sa façade thermoplastique ABS est aussi anti-UV, garantie de sa longévité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
IK
numéro RAL (équivalent)
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane