conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Non
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Oui
Traitement antibactérien
Non
type de contact de protection
rond
avec haut-parleur bluetooth intégré
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
nombre de pôles coupés (ronds)
2
Nombre de modules (construction modulaire)
2
avec éclairage d'orientation
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
Profondeur d'appareil
39 mm
Hauteur d'appareil
73.9 mm
Largeur d'appareil
73.9 mm
Adapté à la classe de protection (IP)
IP41
Finition de la surface
mat
Pôle neutre sectionné simultanément
Non
Numéro RAL (équivalent)
9005
Type de fixation
fixation à griffes/vis
protection différentielle
Non
protection contre les surtensions
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
Qualité du matériau
thermoplastique
Zone de texte/surface d'inscription
Non
avec dispositif on/off
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
avec voyant indicateur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne automatique
Avec volet de protection
Non
Modèle type
broche de contact de protection