Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise USB double - type A+C - blanc - 5 Vcc - 2,4A
Le chargeur USB Odace S520401 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur blanche et de 2 bornes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par griffes, par vis. De plus, il répond aux normes EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61558-1. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W. Sa consommation est de 0,075 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. Il atteint le niveau de protection IK04. De plus, ses directives sont 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE - directive basse tension, 2009/125/CE - écoconception.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Nombre de ports USB-C
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
Courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
tension de fonctionnement
tension de sortie
Fréquence
Consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose