Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - répéteur wifi - aluminium - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - bornier à vis
Découvrez le répéteur Wifi de couleur aluminium dernier né de la gamme Odace Schneider Electric Il est conforme aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n Il peut fournir des taux de transmission jusqu'à 300 Mbps et supporte le mode de cryptage WPA2 PSK Il fonctionne avec un bouton poussoir en face avant Facile à installer, il se monte sans outil par simple clipsage dans une boîte d'encastrement Son degré de protection est IP20 Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Adapté à un montage au plafond
nombre d'AP supportés
adaptateur de prise
bande de fréquences
fixation sur mât
Montage encastré
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
Hauteur
Largeur
Couleur
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
montage 482,6 mm (19 pouces)
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
Montage mural
taux de transmission max.
Profondeur