Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - sortie de câble - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - serre câble D= 6 à 12 mm - 3 x 1.5 à 2.5 mm² - bornes à vis - 16 A - livré avec protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène
Pour une protection optimale et pour rendre les fils inaccessibles, optez pour une sortie de câble conçue en toute fiabilité et sécurité, pour le confort de vos installations et de vos clients. Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette plaque frontale est fabriquée en toute délicatesse. En effet, alliance du carré et du cercle, elle incarne élégance et raffinement pour affirmer son esthétisme au cœur des intérieurs les plus soignés .Spécifique, elle peut être utilisée pour raccorder le fil pilote du chauffage électrique. Avec une pose encastrée et un courant assigné d'emploi de 16 A, cette sortie encastrée se fixe par vis en toute simplicité, garantissant une manipulation rapide. Elle convient pour des câbles de 6 à 12 mm. Robuste, elle résiste aux UV pour une excellente durabilité. Une plaque de finition vendue à part viendra parfaire cette installation, véritable objet de décoration dans la maison.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
avec impression
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
domino
avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
Type de pose
composition
Gamme
Multiple de vente
Code Douane