Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - interrupteur VMC - sans position arrêt - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Alliance chic du carré et du cercle, en toute élégance et raffinement, la gamme Odace de Schneider Electric s'invite dans les intérieurs les plus chics. En toute robustesse, résultat de sa véritable qualité, et fiable, la gamme n'a pas fini de vous surprendre. Blanche à la finition soignée, cette commande VMC assure la gestion parfaite de la ventilation. En effet, cet interrupteur VMC blanc sans position arrêt permet de choisir le flux (2 positions). Astucieux, cet interrupteur ventilation s'encastre en toute facilité et se fixe à vis. Avec une connexion simple et rapide, il vous offre la garantie d'une mise en place aisée. Interrupteur unipolaire 2 voies, il abrite des mécanismes de faible profondeur pour ajuster en toute simplicité des plaques de finition par ergots crantés. Suprenez vos clients et proposez leur le meilleur, pour sublimer leur intérieur...
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Type de connexion
voyant
Sans halogène
Avec plaque de montage
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale