Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - thermostat programmable - écran tactile
Le thermostat électronique Odace S520508 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur noire pour le chauffage. La résolution d'affichage est de 96 x 96 pixels, avec une taille d'affichage de 44 mm et un type d'affichage d'écran OLED. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son type de protection est la protection électronique contre les surtensions, la protection contre la surchauffe. Il répond à la norme EN 60730-2-9. Il s'agit d'un thermostat électronique à 2 pôles et ce dispositif est compatible avec le cadre de conception Odace. Les informations affichées incluent les heures, la température en °C. Le calibre des fusibles associés au thermostat électronique est de 10 A. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les informations affichées incluent le mode de fonctionnement, le compteur de temps de fonctionnement, la température en °C, le temps. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Le thermostat électronique est en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. minimale de substances dangereuses.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Degré de protection (NEMA)
type de capteur
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose