Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl Pratic - boîte de montage pour mécanisme - en saillie - blanc RAL9003 - 1 poste - 4 prédécoupes
Ergonomique et astucieuse, la gamme Odace Styl de Schneider Electric vous garantit un véritable confort d'installation au quotidien, pour des mises en place facilitées et du temps gagné sur tous vos chantiers. Cette boîte pour montage en saillie dipose d'un poste et mesure 85 x 85 x 40 mm, avec une profondeur intérieure de 38 mm. Sa finition brillante est compatible uniquement avec la gamme Odace Styl. Cette boîte simple en saillie se fixe en toute facilité par vis. Cette boîte de montage pour mécanisme permet de placer un appareillage électrique en saillie. Le boitier en saillie est surtout utilisé lors d'une rénovation si vous ne souhaitez pas faire de saignées supplémentaires. Très rapide à installer, cette boîte saillie peut être placée dans toutes les cloisons. La gamme Odace Styl s'adapte aux intérieurs les plus élégants, pour une satisfaction client absolue.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
avec entrée du tube d'installation
appareil de bureau
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
résistant aux chocs
Nbre de postes
forme
Sans halogène
Couleur
composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme